FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-20-20-L-P-A 535442
Lineaire zwaaiklem CLR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CLR-20-20-L-P-A
Rubix:05097049
Fabrikant:535442
EAN:4052568005450

Technische samenvatting
| Type | cilinder zwenkklem |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-20-20-L-P-A 535442
Lineaire zwaaiklem CLR-20-20-L-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar links. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Totale slag=32 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Zuigerstangschroefdraad=M6, Zwaaihoek=90 deg +/- 3 deg, Klemslag=20 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x50x150 mm |
| Logistiek gewicht | 334,6 g |
| Type | cilinder zwenkklem |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,05 excl. BTW
/ stuk
€ 346,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen