SMC LUCHT SLIDE TABLE MXQ6BL-20Z

Geleidecilinders MXQ-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ6BL-20Z
Rubix:05264483
SMC LUCHT SLIDE TABLE MXQ6BL-20Z

Technische samenvatting

Typemxq-z
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHT SLIDE TABLE MXQ6BL-20Z


Compacte Slede, Lage kracht en Hoge stijfheid Uitvoering
•Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%.
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.

Bore Size: 6 mm
Body Option: BL (Symmetric Type)
Stroke: 20 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x79x20 mm
Logistiek gewicht140 g
Typemxq-z
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Seriemxq
Land van oorsprongJP
272,92 excl. BTW
/ stuk
330,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen