FESTO MINIGELEIDINGSCILINDER DFC-10-30-P-A-KF 189478
Geleiding DFC-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFC-10-30-P-A-KF
Rubix:05097221
Fabrikant:189478
EAN:4052568150235

Technische samenvatting
| Type | minigeleide actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINIGELEIDINGSCILINDER DFC-10-30-P-A-KF 189478
Minigeleidingscilinder DFC-10-30-P-A-KF Voor positiedetectie met kogelgeleiding. Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat=15 mm, Slag=30 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165,35 g |
| Type | minigeleide actuator |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,48 excl. BTW
/ stuk
€ 549,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen