Referenties
SMC:CP96KDB32-200C
Rubix:A0148559
Fabrikant:01411130
EAN:3618035741293

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 47 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96KDB32-200C
CP96K, ISO-cilinder met profielbuisontwerp en ingesloten trekstangen. De niet-roterende stangversie is verkrijgbaar met een enkele of dubbele stang in 5 boringmaten van ø32 tot ø100 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 47 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,11 excl. BTW
/ stuk
€ 146,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen