FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-100-B-PPV-A-GF 8161445

GELEIDINGSCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-40-100-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377858
Fabrikant:8161445
EAN:4052568595968
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-100-B-PPV-A-GF 8161445

Technische samenvatting

Typedfm-40-100-b-ppv-a-gf
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-100-B-PPV-A-GF 8161445


DFM-40-100-B-PPV-A-GF GELEIDINGSCILIN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedfm-40-100-b-ppv-a-gf
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Seriedfm-b
€ 517,19 excl. BTW
/ stuk
€ 625,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen