FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-32-160-KF 34495

Geleidingseenheid FENG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FENG-32-160-KF
Rubix:05102220
Fabrikant:34495
EAN:4052568115241
FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-32-160-KF 34495

Technische samenvatting

Typegeleide eenheid
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-32-160-KF 34495


Geleidingseenheid FENG-32-160-KF met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid. Grootte=32, Slag=160 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding, Constructieve opbouw=Geleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x98x53 mm
Logistiek gewicht1605 g
Typegeleide eenheid
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Bouwmaat32
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
494,45 excl. BTW
/ stuk
598,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen