FESTO MINISLEDES DGST-12-10-PA 8085123

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-12-10-PA
Rubix:05112135
Fabrikant:8085123
EAN:4052568450113
FESTO MINISLEDES DGST-12-10-PA 8085123

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-12-10-PA 8085123


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
€ 343,52 excl. BTW
/ stuk
€ 415,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen