LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP 0672 00 10

Legris Geluiddemper debietregelaar buitendraad BSP parallel metrisch 672

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0672 00 10
Rubix:06012992
Fabrikant:0672 00 10
EAN:0820099148687
LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP 0672 00 10

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)g 1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP 0672 00 10


Ontworpen om het debiet van uitgelaten perslucht te regelen Wordt normaal gezien op de regelklep gemonteerd om de snelheid van de cilinderstang te regelen.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 21
Zeskantmaat: 14
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Stromingsregelaar met geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stromingsregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Flow Control Silencer mannelijk
Silencer Rating: 81
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,017

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17 g
Gewicht verpakking177 g
Diameter aansluiting (inch)g 1/8 ''
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079910
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden