FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-N18 1206989
Geluiddemper AMTE-M-LH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AMTE-M-LH-N18
Rubix:06149730
Fabrikant:1206989
EAN:4052568061692

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-N18 1206989
Geluiddemper AMTE-M-LH-N18 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=1615 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,07 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/8 '' |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden