MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH M5 - 869650

Geluiddemper, polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869650
Rubix:28461654
EAN:3660338233562
MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH M5 - 869650
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)m5 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH M5 - 869650


Materiaal: polyethyleen
Aansluiting: BSP cilindrisch
Maximale druk:6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting (inch)m5 ''
Materiaalpolyethyleen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,74 excl. BTW
/ stuk
4,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden