LEGRIS GELUIDDEMPER 3/4"BSPP POLYMER 0674 00 27

Legris Pneumatische geluiddempers

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0674 00 27
Rubix:06010892
Fabrikant:0674 00 27
EAN:0820099149400
LEGRIS GELUIDDEMPER 3/4"BSPP POLYMER 0674 00 27

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)g 3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 3/4"BSPP POLYMER 0674 00 27


Silencers are designed for installation on exhaust circuits to reduce the noise levels of equipment while operating, thus improving user comfort.

Features/Benefits:

- Variety of Applications

• 2 versions incorporating flow control regulation
• Extremely compact models available
• Polyethylene: excellent balance between exhaust flow rate and noise reduction
• Sintered bronze: robust and economic
• 316L stainless steel: increased chemical resistance and mechanical strength

Markets:

• Factory Automation
• Wearing Apparel
• Semiconductor
• Packaging

Application:

• Pneumatic Equipment Noise Reducing

Technologies:

• Noise reduction
• Function fitting
• Pneumatic silencer
• Flow control regulator

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed air
• Materials: brass, polymer, stainless steel, sintered bronze, 316L stainless steel, silicone free
• Pressure:
Polyethylene: 0 to 10 bar
Sintered bronze: 0 to 12 bar
316L stainless steel: 0 to 12 bar
• Temperature:
Polyethylene: -10°C to +80°C
Sintered bronze: -20°C to +150°C
316L stainless steel: -20°C to +180°C

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2003/10/EC (Noise Directive)
Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (85 dBA)
• RG: 1910.95(b) (OSHA)
Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (90 dBA)

Product Types:

• Polymer Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Flow Control Polymer Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Threaded Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Threaded Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Push-In Silencer
• Miniature Silencer, Male BSPP Thread
• Flow Control Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male NPT Thread
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 3/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 138
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Standaard geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Polymeer geluiddemper mannelijk
Geluiddemperclassificatie: 98
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht35 g
Gewicht verpakking274 g
Diameter aansluiting (inch)g 3/4 ''
150 mm
150 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 103,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 124,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen