MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH 1/8G - 869651

Geluiddemper, polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869651
Rubix:28461656
EAN:3660338233579
MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH 1/8G - 869651
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH 1/8G - 869651


Materiaal: polyethyleen
Aansluiting: BSP cilindrisch
Maximale druk:6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Materiaalpolyethyleen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,26 excl. BTW
/ stuk
5,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden