FESTO FILTER-GELUIDDEMPER LFU-1/2 10494

Geluiddemper LFU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFU-1/2
Rubix:05103304
Fabrikant:10494
EAN:4052568002206
FESTO FILTER-GELUIDDEMPER LFU-1/2 10494
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)g 1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER-GELUIDDEMPER LFU-1/2 10494


filter-geluiddemper LFU-1/2 Werkdruk=0 - 16 bar, Debiet tegen atmosfeer=6000 l/min, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Soort bevestiging=inschroefbaar, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)212x98x100 mm
Logistiek gewicht541 g
Diameter aansluiting (inch)g 1/2 ''
Materiaalpolypropyleen
Lengte180 mm
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Geluidsniveau40 dB
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,16 excl. BTW
/ stuk
178,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden