SMC HOGE DRUK GELUIDDEMPER VCHNF4-14

Drukdemper

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VCHNF4-14
Rubix:A0729872
Fabrikant:VCHNF4-14
SMC HOGE DRUK GELUIDDEMPER VCHNF4-14

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)1-1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOGE DRUK GELUIDDEMPER VCHNF4-14


De VCHN geluiddemper van SMC is geschikt voor een hoge druk tot 5 MPa. Een dubbellaagse filterstructuur zorgt voor minder verstopping van het element van de geluiddemper en door eenvoudig een bout te verwijderen kan het geluidsabsorberende materiaal worden vervangen zonder de geluiddemper te verwijderen. De VCHN heeft een ingebouwde veiligheidsklep die in werking treedt als de interne druk van de geluiddemper hoger wordt dan 1,8 MPa. Bij een toevoerdruk van 4 MPa, tegendruk 2 MPa, zorgt de VCHN voor een geluidsvermindering van 35 dB(A). Een optie voor vriesreductie is beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht935 g
Diameter aansluiting (inch)1-1/2 ''
Lengte74 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
€ 137,04 excl. BTW
/ stuk
€ 165,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen