FESTO GELUIDDEMPER UO-M7 197582

Geluiddemper UO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:UO-M7
Rubix:06148360
Fabrikant:197582
EAN:4052568045371
FESTO GELUIDDEMPER UO-M7 197582

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)m7 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UO-M7 197582


Geluiddemper UO-M7 voor vacuümgeneratoren. Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=2,5 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x9x9 mm
Logistiek gewicht1,48 g
Diameter aansluiting (inch)m7 ''
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73079910
€ 8,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen