NORGREN INSTEEKNIP MET GELUIDDEMPER 4 - T45P0004

Geluidsdemper

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:T45P0004
Rubix:05204162
Fabrikant:T45P0004
NORGREN INSTEEKNIP MET GELUIDDEMPER 4 - T45P0004
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)0,15748 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN INSTEEKNIP MET GELUIDDEMPER 4 - T45P0004


Geluiddemper 4 mm Pneufit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting (inch)0,15748 ''
Materiaalkunststof
Lengte32 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau84 dB
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,18 excl. BTW
/ stuk
5,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen