Referenties
Festo:UOS-1-LF
Rubix:05132756
Fabrikant:1901207
EAN:4052568108274

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UOS-1-LF 1901207
Geluiddemper UOS-1-LF voor gebruik in combinatie met drukopbouw-/ontluchtingsventiel MS6-SV (veiligheidsventiel). Soort dichting op de inschroeftap=zonder dichting, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Geluiddemper open, Werkdruk=0 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Lengte | 72,2 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 75 dB |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,19 excl. BTW
/ stuk
€ 61,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen