Referenties
Festo:UC-QS-8H
Rubix:06145118
Fabrikant:175611
EAN:4052568037895

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UC-QS-8H 175611
Geluiddemper UC-QS-8H voor CPE-ventielen of CPV-ventieleilanden, met insteekhuls voor QS-steekaansluitingen. Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk=0 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 2,6 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,315 '' |
| Lengte | 54,4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 60 dB |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden