SMC GELUIDSDEMPER ANB1-C08

Geluiddempers ANA1/ANB1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ANB1-C08
Rubix:05282077
Fabrikant:ANB1-C08
EAN:3618035572804
SMC GELUIDSDEMPER ANB1-C08
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)0,315 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER ANB1-C08


Sterk Dempende Geluiddemper - 40dB(A)
Model: ANB1-C08 (Port Size Ø8 One-touch Fitting)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x73x22 mm
Logistiek gewicht9 g
Diameter aansluiting (inch)0,315 ''
Lengte73 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau38 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,69 excl. BTW
/ stuk
9,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen