FESTO DEMONTAGEGEREEDSCHAP CQO-22 175726
Gereedschap vrijgeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CQO-22
Rubix:06145384
Fabrikant:175726
EAN:4052568037932

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for tube/pipe od 22 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO DEMONTAGEGEREEDSCHAP CQO-22 175726
ontgrendelingsinstrument CQO-22 Voor CQ insteek -en opsteekschroefkoppelingen. Containergrootte=1, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Voedselveilig=zie aanvullende materiaalinformatie, Omgevingstemperatuur=-25 - 70 °C, Autorisatie=Germanischer Lloyd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | for tube/pipe od 22 mm |
| Aansluiting 2 | 22 |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen