Referenties
Makita:GS5000
Rubix:19112396
EAN:0088381642262

Productdetails : MAKITA RECHTE SLIJPER 230 V GS5000
Robuuste slijper voor buismateriaal met grotere diameters.
Perfect voor het slijpen van gietwerk en lasnaden.
Verhoogde duurzaamheid van de tandwielen dankzij ontwerp binnenbehuizing.
Uitgerust met een ergonomisch handvat en hals voor optimale controle en wendbaarheid.
De grote schakelaar is voorzien van een vergrendelingshendel (lock-on / lock-off) voor extra veiligheid.
Perfect voor het slijpen van gietwerk en lasnaden.
Verhoogde duurzaamheid van de tandwielen dankzij ontwerp binnenbehuizing.
Uitgerust met een ergonomisch handvat en hals voor optimale controle en wendbaarheid.
De grote schakelaar is voorzien van een vergrendelingshendel (lock-on / lock-off) voor extra veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 590x189x116 mm |
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 5600 rpm |
| Gewicht | 5 kg |
| Draadloos | ja |
| Vermogen | 750 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,35 excl. BTW
/ stuk
€ 534,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
