Referenties
Stahlwille:81300002
Rubix:10125345
EAN:4018754051557




Technische samenvatting
| Materiaal | robuuste abs-kunststof; inzetstuk van chemisch bestendig pe-hardschuim |
|---|---|
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 815 mm |
Productdetails : STAHLWILLE LEGE DOOS 60/2
Metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x218x815 mm |
| Logistiek gewicht | 6749 g |
| Materiaal | robuuste abs-kunststof; inzetstuk van chemisch bestendig pe-hardschuim |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 815 mm |
| Breedte | 218 mm |
| Gewicht | 6,749 kg |
| Type | gereedschapskist (leeg) kasten 60/2 voor assortiment |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,32 excl. BTW
/ stuk
€ 178,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen