DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 2,5

Snijplaten F108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F108M2.5
Rubix:20024357
EAN:7320760381267
DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 2,5

Technische samenvatting

Schroefdraadm2.5
Diameter koker16 mm
Draad0,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 2,5


HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal. Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm2.5
Diameter koker16 mm
Draad0,45 mm
Materiaal mantelhss-e
Dikte koker5 mm
Typesnijplaat
€ 64,35 excl. BTW
/ stuk
€ 77,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen