Referenties
Spartex:RONCR34X12,3X1,25EN
Rubix:08910795
Fabrikant:016983.00000.0341.212
EAN:4051427010536


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 34X12,3X1,25
Conische veerring D.12,3X34X1,25 - ruw staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 34x12,3x1,25 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12,3 mm
Buitendiameter
34 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 34x12,3x1,25
Metrische diameter
M12