Referenties
Spartex:RONW39A4
Rubix:A0818095
Fabrikant:0127439
EAN:4043377307996


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 61,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M39
SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 61,2 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M39 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,16 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 57,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
39 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
61,2 mm
Metrische diameter
M39