Gewrichtslagers SKF GEH 45 ESX-2LS, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 45 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 45 ESX-2LS
Rubix:03803070
Fabrikant:538768
EAN:7316575579685



Productdetails : SKF GEH 45 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,65 excl. BTW
/ stuk
€ 130,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen