Gewrichtslagers INA GE25-AW-A, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 22.5 mm | Binnendiameter: 25 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE25-AW-A
Rubix:03160118
Fabrikant:0066515180000
EAN:4012802532395

Productdetails : INA GE 25 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 390 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,377 kg |
| Dikte | 14 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 646000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 388000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,56 excl. BTW
/ stuk
€ 259,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen