Gewrichtslagers INA GE45-AX, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 36.5 mm | Binnendiameter: 45 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE45-AX
Rubix:03161060
Fabrikant:0066542740000
EAN:4012802534733
INA GE 45 AX KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 45 AX KOGELGEWRICHTSLAGER


Axiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x120x120 mm
Logistiek gewicht2490 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte36,5 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht2,49 kg
Statische basisbelasting, axiaal - C0a2430000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca486000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 390,37 excl. BTW
/ stuk
€ 472,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen