Gewrichtslagers SKF GE 90 TXG3A-2LS, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 90 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 90 TXG3A-2LS
Rubix:03474118
Fabrikant:196891
EAN:7316572194348
SKF GE 90 TXG3A-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 90 TXG3A-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x130x130 mm
Logistiek gewicht2750 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte60 mm
Materiaalroestvrij staal+tx liner
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1370000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
2.233,61 excl. BTW
/ stuk
2.702,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen