Gewrichtslagers INA GE12-FW, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 12 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE12-FW
Rubix:03160034
Fabrikant:0066497420000
EAN:4012802531220
INA GE 12 FW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 12 FW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)15x26x26 mm
Gewicht verpakking35 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte15 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17800 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
60,85 excl. BTW
/ stuk
73,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden