Gewrichtslagers INA GE20-HO-2RS, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 20 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE20-HO-2RS
Rubix:03160100
Fabrikant:0066480450000
EAN:4012802529951

Productdetails : INA GE 20 HO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactvlak: staal/staal, cilindrische extensies op binnenring, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,02 excl. BTW
/ stuk
€ 61,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen