Gewrichtslagers INA GE80-DO-2RS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 80 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE80-DO-2RS
Rubix:03160326
Fabrikant:0066482740000
EAN:4012802530810

Productdetails : INA GE 80 DO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Beschermd tegen indringen van onzuiverheden en opspattend water. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x120x120 mm |
| Gewicht verpakking | 2212 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 504000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,85 excl. BTW
/ stuk
€ 284,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen