AVENTICS SCHARNIERKOP CM2-AP6-M16X1,5-M2-A - 1822124005

Gezamenlijke kop met flens serie AP6

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:1822124005
Rubix:05082675
Fabrikant:1822124005
EAN:3661475852296
AVENTICS SCHARNIERKOP CM2-AP6-M16X1,5-M2-A - 1822124005
Technische samenvatting
Typegezamenlijke kop ap6
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS SCHARNIERKOP CM2-AP6-M16X1,5-M2-A - 1822124005


Voegkop met flens, serie AP6
Gezamenlijk hoofd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegezamenlijke kop ap6
Aansluiting 1m16
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84129080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,15 excl. BTW
/ stuk
60,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen