SMC UITLIJNKOPPELING JA30-10-125
Serie JA Drijvende verbinding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JA30-10-125
Rubix:05281460
Fabrikant:00049951

Documenten
Productdetails : SMC UITLIJNKOPPELING JA30-10-125
De vlotterscharnier series JA (standaard) en JAH (zware uitvoering) kunnen elke "offcentering" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centreren niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
-Standaard/draad nominale maat
-Montage: basis, flens, voet
-Elf modelopties beschikbaar
-Centreren is niet nodig
-Rotatiehoek: ¹5°
-Montage: Basisstijl
Toepasselijke Boring: 25/30 mm
Nominale schroefdraad: 10-125 (M10 x 1,25)
Optie: Geen
-Montage: basis, flens, voet
-Elf modelopties beschikbaar
-Centreren is niet nodig
-Rotatiehoek: ¹5°
-Montage: Basisstijl
Toepasselijke Boring: 25/30 mm
Nominale schroefdraad: 10-125 (M10 x 1,25)
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moer stanguiteinde |
| Aansluiting 1 | m10 |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,45 excl. BTW
/ stuk
€ 27,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden