• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Vloeibare procesfilter
    GF VUILVANGER GRIJS PVC-U TYPE 305 DN25 d32

    GF VUILVANGER GRIJS PVC-U TYPE 305 DN25 d32

    Vloeibare procesfilter Georg Fischer

    Zie technische informatie
    Referenties
    Georg Fischer:161 305 400
    Rubix:A0054764
    Fabrikant:586060
    EAN:7612988145821
    brand logo

    Productdetails : GF VUILVANGER GRIJS PVC-U TYPE 305 DN25 d32


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 112,84 excl. BTW
    / stuk
    € 136,54 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FILTER RVS A351 CF8M PERF. 1MM FIG. 21I PN40 1/4''SMC FILTER 40 MICRON AF40P-060S-7-40BSPIRAX F33 FILTER DN25 STANDAARD ZEEF 0,8 MMFILTER RVS A351 CF8M PERF. 1MM FIG. 21I PN40 2''Y-FILTER GIETIJZER EN558-1 FIG.20H/X PN 16 PERF. 1.6MM DN200Y-FILTER GIETIJZER EN558-1 FIG.20H/X PN 16 PERF. 1.6MM DN100SPIRAX F33 FILTER DN50 ZEEF 100 MESHSPIRAX F33 FILTER DN40 STANDAARD ZEEF 0,8 MMSPIRAX F33 FILTER DN20 ZEEF 100 MESHSPIRAX F12SG FILTER 1" BSP STANDAARD ZEEF 0,8 MMFILTER RVS A351 CF8M PERF. 1MM FIG. 21I PN40 1''Y-FILTER GIETIJZER EN558-1 FIG.20H/X PN 16 PERF. 1MM DN50SPIRAX F3716 FILTER DN80 ZEEF 100 MESHY-FILTER GIETIJZER EN558-1 FIG.20H/X PN 16 PERF. 1.25MM DN65FILTER RVS A351 CF8M PERF. 1MM FIG. 21I PN40 11/2''
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap