SMC FILTER 40 MICRON AF40P-060S-7-40B
ZFA vacuüm filterelement
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AF40P-060S-7-40B
Rubix:A0730114
Fabrikant:AF40P-060S-7-40B
EAN:3618035596091

Documenten
Productdetails : SMC FILTER 40 MICRON AF40P-060S-7-40B
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Materiaal | gegoten zink (behuizing);gegoten aluminium (behuizing) |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | luchtfilter |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,34 excl. BTW
/ stuk
€ 5,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen