Referenties
Iscar:GFN 4 IC328
Rubix:20794516
Fabrikant:6002574

Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 4 IC328 6002574
GFN-C - Eerste keus voor het scheiden van staven, harde materialen en zware toepassingen. Positieve hark, enkel gat met een negatieve landing en schouders, biedt extra snijkantsterkte. Lage tot middelhoge toevoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,567 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,8 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 217,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen