Referenties
Iscar:GIP 3.00-0.00 IC20
Rubix:A0509236
Fabrikant:6401752

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 3.00-0.00 IC20 6401752
GIP - Precision-ground inserts for grooving and recessing. Double-ended, P-type chipformer.
ISCAR CUT-GRIP GIP 3.00-0.00 IC20 wisselplaat voor groeven/uitsparingen: carbide inzet met 3 mm snijbreedte, max 13 mm snijdiepte en 7° (AN) hoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,14 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,3 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic20 (carbide), ongecoat |
| Type plaatje | gip cut-grip groef-/afsteekwisselplaatje (dubbelzijdig, p-type chipformer) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,10 excl. BTW
/ stuk
€ 34,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen