Referenties
Iscar:11IR 19 W IC908
Rubix:20771388
Fabrikant:5902140

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 11IR 19W IC908 5902140
IR/L-W - Intern Whitworth (BSF, BSP), volledig profiel liggende schroefdraadinserts. IR/L - Afgeronde periferie en hark, IRB - Met een chipformer en perifere afronding, IRM - Met een chipformer. Toepassing: fittingen en buiskoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,8 g |
| Aantal windingen per inch | 19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen