BRADY GHS SYMBOOL CORROSIVE 1808 - 100 X 100 MM (KRT A 4 ST)

GHS Symbool - GHS05 - Bijtend

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:811713
Rubix:22610138
Fabrikant:PIC 1808-100*100-B7541-CRD
EAN:0662820547273
BRADY GHS SYMBOOL CORROSIVE 1808 - 100 X 100 MM (KRT A 4 ST)
Technische samenvatting
Modeldiamond
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY GHS SYMBOOL CORROSIVE 1808 - 100 X 100 MM (KRT A 4 ST)


Het Brady®-waarschuwingspictogram met GHS-symbool voor "corrosieve stoffen" is speciaal ontworpen om te waarschuwen voor corrosierisico's voor de huid, ogen en metalen. Het maakt deel uit van visuele communicatieoplossingen voor risico's in industriële of wetenschappelijke omgevingen. Met een duidelijk pictogram op een witte achtergrond met rode rand waarschuwt dit bord gebruikers effectief voor de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen.

Kenmerken:
Deze Brady B-7541 signalisatieoplossing op kaart is gemaakt van gelamineerd polyester, dat uitstekende weerstand biedt tegen hitte, vocht, chemicaliën en UV-straling. Dankzij de gelamineerde constructie is langdurige duurzaamheid gegarandeerd, zelfs buitenshuis of in veeleisende industriële omgevingen. De kleefstof van permanent acryl zorgt voor een betrouwbare hechting op verschillende oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlaktespanning. De glanzende afwerking verbetert de leesbaarheid en maakt identificatie op afstand eenvoudiger.

Specificaties:
- Vorm: ruit.
- Materiaal: Brady B-7541 gelamineerd polyester.
- Dikte: 0,099 mm.
- Afmetingen: 100 mm (B) x 100 mm (H).
- Kleur: zwart, rood op witte achtergrond.
- Gebruikstemperatuur: van -40 °C tot +110 °C.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
- Kleefstof: permanent, op basis van acryl.
- Afwerking: glanzend.

Normen:
REACH-conform (bevat geen SVHC-stoffen zoals vastgesteld op 17 januari 2023).

Merkinformatie:
Brady Corporation is een toonaangevende leverancier van industriële identificatie en bescherming. Het werd opgericht in 1914 en is uitgegroeid tot een industrieleider met innovatieve en betrouwbare producten voor de meest veeleisende omgevingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 70 landen, investeert veel in onderzoek en ontwikkeling, bezit meer dan 375 octrooien en handhaaft ongeëvenaarde kwaliteitsnormen. De oplossingen van Brady zijn ontworpen om de veiligheid, conformiteit en efficiëntie van industriële processen te verbeteren.

Sterke punten

- Duidelijke signalisatie van corrosieve producten volgens SGH-voorschriften;
- Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, UV, vocht en hitte;
- Duurzame hechting op gladde, geverfde of kunststof oppervlakken;
- Verhoogde zichtbaarheid dankzij kleurcontrast en glanzende afwerking;
- Voorbedrukte opdruk: tijdbesparend en gegarandeerde naleving;
- Standaardformaat geschikt voor de meeste industriële omgevingen;
- Veelzijdig product voor binnen- en buitengebruik.

Toepassingen

- Signalisatie van opslagzones voor bijtende stoffen;
- Veiligheidsindicatie in laboratoria, chemische fabrieken en verwerkingsinstallaties;
- Risicopreventie in medische of farmaceutische omgevingen;
- Markering van containers met bijtende producten in werkplaatsen en industriële locaties;
- Gebruik op apparatuur, veiligheidskasten of leidingen met bijtende stoffen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldiamond
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte100 mm
Breedte100 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,39 excl. BTW
/ stuk
18,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden