Referenties
Iscar:GIP 1.70-0.10 IC808
Rubix:A0471592
Fabrikant:6404257
Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 1.70-0.10 IC808 6404257
GIP (flat top W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,97 g |
| Gewicht verpakking | 3,5 g |
| 43 mm | |
| 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,36 excl. BTW
/ stuk
€ 42,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
