Referenties
Iscar:GIP 3.00-1.50 IC20
Rubix:20751932
Fabrikant:6403058

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 3.00-1.50 IC20 6403058
GIP (volledige radius) - Precies afgeronde inserts voor groeven en steekbeitels. Dubbel uiteinde, P-type chipformer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,935 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ongecoat (uncoated) |
| Type plaatje | gip (full radius) groef-/recessie precisie-inzet, dubbelzijdig, p-type chipformer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 355,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen