Referenties
Iscar:16ERM 1.25 ISO IC908
Rubix:20771588
Fabrikant:5901562

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM 1.25 ISO IC908 5901562
ER/L-ISO - Externe ISO-metrische (DIN13 12-1986 klasse: 6G), liggende schroefdraadinserts. ER/L - geslepen omtrek en spaanhoek, ERB - met een spaanvormer en omtrekslijping, ERM - met een spaanvormer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,576 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,2 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic908 |
| Type plaatje | 16erm 1.25 iso |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen