GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 400 G - 4 E-400
Bankhamer 4E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:4 E-400
Rubix:10025046
Fabrikant:8586410
EAN:4010883858649

Documenten
Productdetails : GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 400 G - 4 E-400
• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Bankhamer met essen steel, 400 g gesmede hamerkop DIN 1041 met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Sterke punten
•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Type | slotenmakershamer |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 530 g |
| Vorm | vierkant |
| Handvat | essen |
| Materiaal | gesmeed stalen hamerkop (din 1041) met essenhouten steel (ash), din 5111 |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,45 excl. BTW
/ stuk
€ 17,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden