• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,63A TRAAG

    SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,63A TRAAG

    Glaszekering Traag

    Zie technische informatie

    Referenties

    SIBA Fuses:1001405
    Rubix:32011349
    brand logo

    Productdetails : SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,63A TRAAG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 0,46 excl. BTW
    / stuk
    € 0,56 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SCHNEIDER MOTORBEV SCHAKELAAR 13-18A GV2ME20SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5202-7 2P C 2A 10KASIEMENS 5SY6106-6 B 6A 1P 6KA 230/40 CIRCUIT BREAKERSIEMENS OVERSPANNINGSBEGRENZER 3RT2916-1DG00SCHNEIDER MOTORBEV SCHAKELAAR 1-1,6A GV2ME06HAGER ZEKERING D3 T LE3363 63AMP 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4106-7 C 6A 1P 10KA 230VSIBA GLASZEKERING 32X6,3 MM 2A TRAAGSIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1010SIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 1P 0.5A C 5SL4105-7SIEMENS ZEKERINGAUTOMAAT 400V 10KA 2-POLIG 16A 5SY4216-7SIEMENS ZEKERING 50A/T D02 15,3X36MM E18 D02-50ASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,125A TRAAGABB OT80F3 LASTSCH3P 80ASIEMENS 3NA3836 DIN00 160A 500VAC MESPATROON
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap