SIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 1P 0.5A C 5SL4105-7

Overstroombeveiliging

Zie technische informatie

Referenties

Siemens:5SL4105-7
Rubix:A0792955
EAN:4001869440071
SIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 1P 0.5A C 5SL4105-7

Technische samenvatting

Spanning230/400 V
Stroomsterkte0,5 A
Zie alle specificaties

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 1P 0.5A C 5SL4105-7


Overstroombeveiliging Siemens.
Overstroomschakelaar 230/400 V 10 kA, 1-polig, C, 0,5 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230/400 V
Stroomsterkte0,5 A
50,76 excl. BTW
/ stuk
61,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen

Stroomsterkte