Referenties
SKF:SAL 10 C
Rubix:03083447
Fabrikant:22260
EAN:7316577104649


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SAL 10 C STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | m 10 |
| Dyn. belasting | 8,65 N |
| Lengte | 65 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,22 excl. BTW
/ stuk
€ 99,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen