Referenties
SKF:SAKB 10 F
Rubix:03083437
Fabrikant:SAKB 10 F
EAN:7316577003737


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SAKB 10 F STANGKOP MALE
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sakb |
| Binnendraad | m 10 |
| Lengte | 64 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,27 excl. BTW
/ stuk
€ 49,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden