SKF SIKB 22 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKB 22 F
Rubix:03083641
Fabrikant:23449
EAN:7316571065281
SKF SIKB 22 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter114 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKB 22 F STANGKOP FEMALE


Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht492 g
Binnendiameter114 mm
Type lagerspelingcn
Seriesikb
Dyn. belasting38 N
Lengte112 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,42 excl. BTW
/ stuk
244,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen