SKF SIL 30 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIL 30 C
Rubix:03475775
Fabrikant:23475
EAN:7316577105479
SKF SIL 30 C STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 30 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1030 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 30x2
Dyn. belasting65,5 N
Lengte149 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
205,08 excl. BTW
/ stuk
248,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen